Cuscinetto a sfere assiali FAG 51124, Diametro interno: 120 mm | Diametro esterno: 155 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51124
Rubix:160000000378576
Produttore:0167148570000
EAN:4012801197656


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0167148570000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51124
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x155x155 mm |
|---|---|
| Peso | 1160 g |
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 155 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 511 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 1,121 kg |
| Spessore | 25 mm |
| Regime di riferimento | 2600 rpm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 89000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore