Cuscinetto a sfere assiali FAG 51202, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51202
Rubix:160000000378597
Produttore:0167149970000
EAN:4012801162326
0167149970000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51202

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167149970000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51202


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x32x32 mm
Peso49 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza12 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso0,046 kg
Spessore12 mm
Regime di riferimento14300 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca16600 N
Codice doganale84821090
8,98 IVA esclusa
/ Unità
10,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.