Cuscinetto a sfere assiali FAG 51234-MP, Diametro interno: 170 mm | Diametro esterno: 240 mm | Larghezza: 55 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51234-MP
Rubix:160000000378621
Produttore:0167152330000
EAN:4012801198028
0167152330000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51234-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167152330000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51234-MP


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x240x240 mm
Peso8280 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza55 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512..-mp
Gabbiaottone
Peso8,12 kg
Spessore55 mm
Regime di riferimento2230 rpm
Guarnizioneunsealed
Carico dinamico di base, assiale - Ca285000 N
Codice doganale84821090
505,21 IVA esclusa
/ Unità
616,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.