Cuscinetto a sfere assiali SKF 53203, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 13.2 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:53203
Rubix:160000000366988
Produttore:39885
EAN:7316577007254
CUSCINETTO ASSIALE 53203

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza13,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53203


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13,2x35x35 mm
Peso55 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza13,2 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Peso0,07 kg
Spessore13,2 mm
Regime di riferimento6700 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca16300 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 36,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.