Cuscinetto a sfere assiali FAG 54205, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 146 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:54205
Rubix:160000000378741
Produttore:0190747350000
EAN:4012801323581
0190747350000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 54205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza146 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190747350000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 54205


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 542, bidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso221 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza146 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie542
Gabbiaacciaio
Peso0,221 kg
Spessore31,4 mm
Regime di riferimento9400 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca26500 N
Codice doganale84821090
54,09 IVA esclusa
/ Unità
65,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.