Cuscinetto a sfere assiali SKF 51220, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 38 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51220
Rubix:160000000366968
Produttore:39711
EAN:7316577006837
CUSCINETTO ASSIALE 51220

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51220


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x150x150 mm
Peso2140 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza38 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso2,2 kg
Spessore38 mm
Regime di riferimento1800 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca119000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
183,17 IVA esclusa
/ Unità
223,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.