Cuscinetto a sfere assiali FAG 51314, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 40 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51314
Rubix:160000000378668
Produttore:0167153650000
EAN:4012801198233


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0167153650000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51314
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x125x125 mm |
|---|---|
| Peso | 2060 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 513 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 1,9 kg |
| Spessore | 40 mm |
| Regime di riferimento | 4950 rpm |
| Guarnizione | open |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 134000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore