Cuscinetto a sfere assiali FAG 52212, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 46 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:52212
Rubix:160000000378726
Produttore:0190069770000
EAN:4012801322256
0190069770000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52212

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190069770000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52212


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 522, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x95x95 mm
Peso1100 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza46 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie522
Gabbiaacciaio
Peso1,25 kg
Spessore46 mm
Regime di riferimento5200 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca62000 N
Codice doganale84821090
€ 87,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.