Cuscinetto a sfere assiali SKF 51114, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51114
Rubix:160000000366922
Produttore:39557
EAN:7316577312075
CUSCINETTO ASSIALE 51114

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51114


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x95x95 mm
Peso335,5 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,35 kg
Spessore18 mm
Regime di riferimento3400 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca40300 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
31,07 IVA esclusa
/ Unità
37,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.