Cuscinetto a sfere assiali FAG 51413-MP, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 56 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51413-MP
Rubix:160000000378708
Produttore:0190631300000
EAN:4012801514316
0190631300000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51413-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190631300000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51413-MP


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 514..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56x140x140 mm
Peso4470 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza56 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie514..-mp
Gabbiaottone
Peso4,47 kg
Spessore56 mm
Regime di riferimento5200 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca217000 N
Codice doganale84821090
304,18 IVA esclusa
/ Unità
371,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.