Cuscinetto a sfere assiali FAG 51406, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 70 mm | Larghezza: 28 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51406
Rubix:160000000378701
Produttore:0167154380000
EAN:4012801162524


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0167154380000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51406
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 514, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x70x70 mm |
|---|---|
| Peso | 530 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 514 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,53 kg |
| Spessore | 28 mm |
| Regime di riferimento | 9100 rpm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 70000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore