Cuscinetto a sfere assiali FAG 52206, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 29 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:52206
Rubix:160000000378720
Produttore:0190069340000
EAN:4012801162623


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 29 mm |
Dettagli del prodotto : 0190069340000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52206
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 522, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 29x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 272 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 29 mm |
| Tipo di cuscinetto | doppio effetto |
| Serie | 522 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,25 kg |
| Spessore | 7 mm |
| Regime di riferimento | 8200 rpm |
| Guarnizione | without seal |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 23900 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore