Cuscinetto a sfere assiali FAG 51138-MP, Diametro interno: 190 mm | Diametro esterno: 240 mm | Larghezza: 37 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51138-MP
Rubix:160000000378583
Produttore:0190612690000
EAN:4012801513890
0190612690000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51138-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190612690000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51138-MP


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x240x240 mm
Peso4060 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza37 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511..-mp
Gabbiaottone
Peso4,06 kg
Spessore37 mm
Regime di riferimento1850 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca161000 N
Codice doganale84821090
€ 325,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 397,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.