Cuscinetto a sfere assiali FAG 51417-MP, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 72 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51417-MP
Rubix:160000000378712
Produttore:0190632020000
EAN:4026677255402


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 72 mm |
Dettagli del prodotto : 0190632020000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51417-MP
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 514..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 72x180x180 mm |
|---|---|
| Peso | 9300 g |
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 72 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 514..-mp |
| Gabbia | ottone |
| Peso | 9,3 kg |
| Spessore | 72 mm |
| Regime di riferimento | 4250 rpm |
| Guarnizione | open type |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 305000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 620,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 757,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione