Cuscinetto a sfere assiali FAG 51156-MP, Diametro interno: 280 mm | Diametro esterno: 350 mm | Larghezza: 53 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51156-MP
Rubix:160000000378588
Produttore:0190614980000
EAN:4026677151209


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 350 mm |
| Larghezza | 53 mm |
Dettagli del prodotto : 0190614980000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51156-MP
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 53x350x350 mm |
|---|---|
| Peso | 11877 g |
| Diametro interno | 280 mm |
| Diametro esterno | 350 mm |
| Larghezza | 53 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 511..-mp |
| Gabbia | ottone |
| Peso | 12,2 kg |
| Spessore | 53 mm |
| Regime di riferimento | 1270 rpm |
| Guarnizione | open (no seals) |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 325000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione