Cuscinetto a sfere assiali FAG 53205, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 16.7 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:53205
Rubix:160000000378636
Produttore:0167157640000
EAN:4012801162906


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 16,7 mm |
Dettagli del prodotto : 0167157640000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53205
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16,7x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 120 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 16,7 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 532 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,12 kg |
| Regime di riferimento | 9800 rpm |
| Guarnizione | open |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 26500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione