Cuscinetto a sfere assiali FAG 51305, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51305
Rubix:160000000378659
Produttore:0167152760000
EAN:4012801162463


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0167152760000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51305
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 180 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 513 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,154 kg |
| Spessore | 18 mm |
| Regime di riferimento | 10400 rpm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 34500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore