Cuscinetto a sfere assiali SKF 53307, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 25.6 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:53307
Rubix:160000000367038
Produttore:39907
EAN:7316577007407
CUSCINETTO ASSIALE 53307

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza25,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53307


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25,6x68x68 mm
Peso380 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza25,6 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie533
Gabbiaacciaio
Peso0,381 kg
Spessore25,6 mm
Regime di riferimento3200 rpm
Guarnizioneopen
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca49400 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 74,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.