Cuscinetto a sfere assiali FAG 51112, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51112
Rubix:160000000378567
Produttore:0167147410000
EAN:4012801162265
0167147410000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51112

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167147410000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51112


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x85x85 mm
Peso290 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza17 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,29 kg
Spessore17 mm
Regime di riferimento4650 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca41500 N
Codice doganale84821090
18,79 IVA esclusa
/ Unità
22,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.