Cuscinetto a sfere assiali SKF 53209, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 73 mm | Larghezza: 21.3 mm
Cuscinetti assiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:53209
Rubix:160000000366994
Produttore:39891
EAN:7316577068965


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73 mm |
| Larghezza | 21,3 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53209
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 21,3x73x73 mm |
|---|---|
| Peso | 292,9 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 73 mm |
| Larghezza | 21,3 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 532 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,293 kg |
| Spessore | 21,3 mm |
| Regime di riferimento | 3400 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 39000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione