Cuscinetto a sfere assiali FAG 53312, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 38.3 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53312
Rubix:160000000378689
Produttore:0190071400000
EAN:4012801199513
0190071400000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53312

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza38,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190071400000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53312


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 533, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38,3x110x110 mm
Peso1470 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza38,3 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie533
Gabbiaacciaio
Peso1,41 kg
Spessore38,3 mm
Regime di riferimento5700 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca101000 N
Codice doganale84821090
117,46 IVA esclusa
/ Unità
143,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.