Cuscinetto a sfere assiali SKF 51217, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 31 mm
Cuscinetti assiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:51217
Rubix:160000000366966
Produttore:39709
EAN:7316576677892


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51217
I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.
Punti di forza
- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x125x125 mm |
|---|---|
| Peso | 1208 g |
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 512 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 1,2 kg |
| Spessore | 31 mm |
| Regime di riferimento | 2200 rpm |
| Guarnizione | open type |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 97500 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione