Cuscinetto a sfere assiali SKF 52209, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 73 mm | Larghezza: 37 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:52209
Rubix:160000000367085
Produttore:39824
EAN:7316577007117
CUSCINETTO ASSIALE 52209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno73 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 52209


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a doppio effetto possono sopportare carichi assiali in ambo le direzioni, ma non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione e molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x73x73 mm
Peso600 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno73 mm
Larghezza37 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie522
Gabbiaacciaio
Peso0,6 kg
Spessore37 mm
Regime di riferimento2600 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca39000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 95,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.