Cuscinetto a sfere assiali FAG 52211, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 45 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:52211
Rubix:160000000378725
Produttore:0190069690000
EAN:4012801162661
0190069690000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52211

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190069690000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52211


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 522, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x90x90 mm
Peso1120 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza45 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie522
Gabbiaacciaio
Peso0,571 kg
Spessore45 mm
Regime di riferimento5600 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca58000 N
Codice doganale84821090
77,18 IVA esclusa
/ Unità
94,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.