Cuscinetto a sfere assiali FAG 53220, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 40.9 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53220
Rubix:160000000378650
Produttore:0190071160000
EAN:4012801199346
0190071160000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53220

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza40,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190071160000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53220


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41x150x150 mm
Peso2340 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza40,9 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Peso2,23 kg
Regime di riferimento3600 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca119000 N
Codice doganale84821090
215,44 IVA esclusa
/ Unità
262,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.