Cuscinetto a sfere assiali FAG 53310, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 34.3 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53310
Rubix:160000000378687
Produttore:0167159180000
EAN:4012801199506
0167159180000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza34,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167159180000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53310


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 533, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34,3x95x95 mm
Peso1010 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza34,3 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie533
Gabbiaacciaio
Peso1,2 kg
Spessore34,3 mm
Regime di riferimento6400 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca82000 N
Codice doganale84821090
77,80 IVA esclusa
/ Unità
94,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.