Cuscinetto a sfere assiali FAG 51238-MP, Diametro interno: 190 mm | Diametro esterno: 270 mm | Larghezza: 62 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51238-MP
Rubix:160000000378623
Produttore:0190024400000
EAN:4012801198042


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 0190024400000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51238-MP
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 62x270x270 mm |
|---|---|
| Peso | 11900 g |
| Diametro interno | 190 mm |
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 62 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 512..-mp |
| Gabbia | ottone |
| Peso | 11,9 kg |
| Spessore | 62 mm |
| Regime di riferimento | 2010 rpm |
| Guarnizione | none |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 335000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 651,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 794,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione