Cuscinetto a sfere assiali SKF 51228, Diametro interno: 140 mm | Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 46 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51228
Rubix:160000000366972
Produttore:39716
EAN:7316577612113
CUSCINETTO ASSIALE 51228

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51228


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x200x200 mm
Peso4238 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza46 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso4,35 kg
Spessore46 mm
Regime di riferimento1400 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca190000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
545,19 IVA esclusa
/ Unità
665,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.