Cuscinetto a sfere assiali FAG 51106, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 11 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51106
Rubix:160000000378561
Produttore:0167146870000
EAN:4047643134576
0167146870000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE * 51106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167146870000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE * 51106


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x47x47 mm
Peso66 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza11 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,048 kg
Spessore11 mm
Regime di riferimento8100 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca18800 N
Codice doganale84821090
€ 8,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.