Cuscinetto a sfere assiali FAG 51204, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 14 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51204
Rubix:160000000378599
Produttore:0167150120000
EAN:4012801162340


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0167150120000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51204
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x40x40 mm |
|---|---|
| Peso | 82 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 512 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,082 kg |
| Spessore | 14 mm |
| Regime di riferimento | 11600 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 21100 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore