Cuscinetto a sfere assiali SKF 51156 M, Diametro interno: 280 mm | Diametro esterno: 350 mm | Larghezza: 53 mm
Cuscinetti assiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:51156 M
Rubix:160000000366942
Produttore:180806
EAN:7316572052020


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 350 mm |
| Larghezza | 53 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51156 M
I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.
Punti di forza
- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 53x350x350 mm |
|---|---|
| Peso | 11989,2 g |
| Diametro interno | 280 mm |
| Diametro esterno | 350 mm |
| Larghezza | 53 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 511 |
| Gabbia | ottone |
| Peso | 12 kg |
| Spessore | 53 mm |
| Regime di riferimento | 950 rpm |
| Guarnizione | open (no integral seals, separable design) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 319000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2239,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 2731,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione