Cuscinetto a sfere assiali FAG 51215, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51215
Rubix:160000000378610
Produttore:0167151360000
EAN:4012801197939
0167151360000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51215

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167151360000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51215


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x110x110 mm
Peso825 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso0,819 kg
Spessore27 mm
Regime di riferimento4300 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca67000 N
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.