Cuscinetto a sfere assiali FAG 52204, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 26 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:52204
Rubix:160000000378718
Produttore:0167155270000
EAN:4012801162609
0167155270000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167155270000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52204


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 522, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x40x40 mm
Peso150 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza26 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie522
Gabbiaacciaio
Peso0,15 kg
Spessore6 mm
Regime di riferimento11100 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca21100 N
Codice doganale84821090
31,06 IVA esclusa
/ Unità
37,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.