Cuscinetto a sfere assiali FAG 51107, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51107
Rubix:160000000378562
Produttore:0167146950000
EAN:4012801016506


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0167146950000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51107
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 89 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 511 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,089 kg |
| Spessore | 12 mm |
| Regime di riferimento | 6800 rpm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 20000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore