Cuscinetto a sfere assiali SKF 52208, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 36 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:52208
Rubix:160000000367084
Produttore:39823
EAN:7316577058164
CUSCINETTO ASSIALE 52208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 52208


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a doppio effetto possono sopportare carichi assiali in ambo le direzioni, ma non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione e molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x68x68 mm
Peso537,3 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza36 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie522
Gabbiaacciaio
Peso0,55 kg
Spessore9 mm
Regime di riferimento2800 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca44200 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 83,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.