Cuscinetto a sfere assiali FAG 51104, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51104
Rubix:160000000378559
Produttore:0167146600000
EAN:4012801016353
0167146600000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51104

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167146600000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51104


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x35x35 mm
Peso40 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,04 kg
Spessore10 mm
Regime di riferimento11100 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca15000 N
Codice doganale84821090
7,43 IVA esclusa
/ Unità
9,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.