Cuscinetto a sfere assiali FAG 53209, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 73 mm | Larghezza: 21.3 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53209
Rubix:160000000378640
Produttore:0167158100000
EAN:4012801162937
0167158100000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno73 mm
Larghezza21,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167158100000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53209


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21,3x73x73 mm
Peso310 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno73 mm
Larghezza21,3 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Peso0,311 kg
Spessore21,3 mm
Regime di riferimento6600 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca39000 N
Codice doganale84821090
40,89 IVA esclusa
/ Unità
49,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.