Cuscinetto a sfere assiali FAG 53316, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 47.6 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:53316
Rubix:160000000378693
Produttore:0190071750000
EAN:4012801199537


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 47,6 mm |
Dettagli del prodotto : 0190071750000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53316
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 533, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 47,6x140x140 mm |
|---|---|
| Peso | 2860 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 47,6 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 533 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 2,86 kg |
| Regime di riferimento | 4450 rpm |
| Guarnizione | open (no seals) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 160000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 227,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 277,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore