Cuscinetto a sfere assiali FAG 51210, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 78 mm | Larghezza: 22 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51210
Rubix:160000000378605
Produttore:0167150800000
EAN:4012801162401


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0167150800000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51210
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x78x78 mm |
|---|---|
| Peso | 390 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 512 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,39 kg |
| Spessore | 22 mm |
| Regime di riferimento | 5700 rpm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 50000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore