Cuscinetto a sfere assiali FAG 53308, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 78 mm | Larghezza: 28.5 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53308
Rubix:160000000378685
Produttore:0190071320000
EAN:4012801163040
0190071320000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53308

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza28,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190071320000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53308


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 533, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28,5x78x78 mm
Peso570 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza28,5 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie533
Gabbiaacciaio
Peso0,567 kg
Spessore28 mm
Regime di riferimento7600 rpm
Guarnizioneopen, separable (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca61000 N
Codice doganale84821090
49,33 IVA esclusa
/ Unità
60,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.