Cuscinetto a sfere assiali SKF 52409, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 72 mm

Cuscinetto a sfere di spinta a spinta doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:52409
Rubix:160000000367136
Produttore:39868
EAN:7316576678165
CUSCINETTO ASSIALE 52409

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 52409


I cuscinetti assiali a sfere SKF vengono prodotti nelle versioni a semplice o a doppio effetto. Sono stati concepiti per consentire solamente i carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali di nessuna natura.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72x100x100 mm
Peso2710 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza72 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie524
Gabbiaacciaio
Peso2,7 kg
Spessore72 mm
Regime di riferimento1600 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca124000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.