Cuscinetto a sfere assiali NSK 51207, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto assiale a sfere scanalate 512

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:51207
Rubix:170000000778616
Produttore:51207 N
EAN:00029176029172
CUSCINETTO 51207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 51207


Gabbia in acciaio stampato.

Punti di forza

Supporta forti carichi assiali in una direzione e basse velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso210 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza18 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie51200 series
Gabbiaacciaio
Peso0,21 kg
Spessore18 mm
Regime di riferimento4500 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca39500 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.