Cuscinetto a sfere assiali NSK 51103, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto assiale a sfere scanalate 512

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:51103
Rubix:999180300058434
Produttore:51103 N
EAN:00029176026386
CUSCINETTO 51103

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 51103


Gabbia in acciaio stampato.

Punti di forza

Supporta forti carichi assiali in una direzione e basse velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511 series
Gabbiaacciaio
Peso0,025 kg
Spessore9 mm
Regime di riferimento9000 rpm
Guarnizioneunsealed (open type, no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca11400 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.