Cuscinetto a sfere assiali FAG 52202, Diametro interno: 10 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:52202
Rubix:160000000378717
Produttore:0190069260000
EAN:4012801016414
0190069260000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52202

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190069260000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52202


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 522, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x32x32 mm
Peso85 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza22 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie522
Gabbiaacciaio
Peso0,081 kg
Spessore5 mm
Regime di riferimento13700 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca16600 N
Codice doganale84821090
27,82 IVA esclusa
/ Unità
33,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.