Cuscinetto a sfere assiali FAG 51244-MP, Diametro interno: 220 mm | Diametro esterno: 300 mm | Larghezza: 63 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51244-MP
Rubix:160000000378625
Produttore:0190623030000
EAN:4012801198073
0190623030000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51244-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190623030000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51244-MP


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)63x300x300 mm
Peso13700 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza63 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512..-mp
Gabbiaottone
Peso13,7 kg
Spessore63 mm
Regime di riferimento1690 rpm
Guarnizioneopen (no seals), separable
Carico dinamico di base, assiale - Ca335000 N
Codice doganale84821090
1948,95 IVA esclusa
/ Unità
2377,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.