Cuscinetto a sfere assiali FAG 53206, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 17.8 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:53206
Rubix:160000000378637
Produttore:0167157720000
EAN:4012801162913


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 17,8 mm |
Dettagli del prodotto : 0167157720000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53206
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17,8x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 160 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 17,8 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 532 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,152 kg |
| Spessore | 17,8 mm |
| Regime di riferimento | 8600 rpm |
| Guarnizione | open (no seals) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 23900 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore