Cuscinetto a sfere assiali FAG 52312, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 64 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:52312
Rubix:160000000378760
Produttore:0190070270000
EAN:4012801198899
0190070270000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52312

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190070270000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52312


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 523, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x110x110 mm
Peso2680 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza64 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie523
Gabbiaacciaio
Peso2,68 kg
Spessore15 mm
Regime di riferimento5400 rpm
Guarnizioneopen, no seals (open design, separable)
Carico dinamico di base, assiale - Ca101000 N
Codice doganale84821090
189,26 IVA esclusa
/ Unità
230,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.