Cuscinetto a sfere assiali SKF 53212, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:53212
Rubix:160000000366997
Produttore:39894
EAN:7316577007339
CUSCINETTO ASSIALE 53212

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53212


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x95x95 mm
Peso654 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza28 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Peso0,654 kg
Spessore31 mm
Regime di riferimento2600 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca59200 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 119,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.