Cuscinetto a sfere assiali FAG 54207, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 26.1 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:54207
Rubix:160000000378743
Produttore:0190747430000
EAN:4012801323628
0190747430000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 54207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza26,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190747430000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 54207


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 542, bidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso430 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza26,1 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie542
Gabbiaacciaio
Peso0,431 kg
Spessore37,8 mm
Regime di riferimento7500 rpm
Guarnizioneopen (no seals, separable design)
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca35500 N
Codice doganale84821090
€ 85,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.