Cuscinetto a sfere assiali FAG 51226, Diametro interno: 130 mm | Diametro esterno: 190 mm | Larghezza: 45 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51226
Rubix:160000000378617
Produttore:0167152090000
EAN:4012801197984
0167152090000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51226

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167152090000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51226


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x190x190 mm
Peso4190 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza45 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso3,96 kg
Spessore45 mm
Regime di riferimento2850 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca184000 N
Codice doganale84821090
239,11 IVA esclusa
/ Unità
291,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.